種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質グロ-ブ:ダイカスト(銀イブシ)
質量(kg)0.6
色アイボリー色ワイピング
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
首振角度(°)180
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)98.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)300
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)434
調光の可否調光:不可、調光器:不可