ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12221389
品番
OB255046LR
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
古き良き時代のインダストリアルな質感をディティールに宿します
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質
グロ-ブ:ダイカスト(銀イブシ)
質量(kg)
0.6
色
黒色ワイピング
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.4
首振角度(°)
180
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.4
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具60W相当
回転角度(°)
300
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
389
調光の可否
調光:不可、調光器:不可