ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
センサー付ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12221504
品番
OB080932NR
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
人のわずかな動きにも反応しやすい高感度人感センサーを搭載
天井面への器具設置が難しいトイレにおすすめです
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
幅(mm)
144
寸法(mm)
出:114
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
155
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル(乳白)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.4
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)14
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
442
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
人感センサー
ON-OFF型
注意
※天井から30cm以上離してください
※センサー付きブラケットライトを階段で使用する際は、検知エリアをご確認のうえ、複数灯組み合わせたご使用をお願いします(商品の特性上、器具の真下まで近づかないとセンサーが感知いたしません)