ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12221538
品番
OB255301LR
参考基準価格(税別)
¥48,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
間接照明が手軽に楽しめるシンプルなパネル形状のブラケットライト
出幅42mmの薄型設計で建築意匠にすっきり調和しながら、空間に心地よい光を届けます
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
1200
寸法(mm)
出:42
質量(kg)
2.5
色
木調ウォールナット色
取付
プッシュ式
高さ(mm)
85
材質(本体)
アルミ
電圧(V)
100
消費電力(W)
24.1
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
107
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)25
明るさ
FL20W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
2580
取付面位置
壁面専用
調光の可否
調光:不可、調光器:不可