ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
24.1
色
木調ナチュラル色
注文コード
12221574
品番
OB255305LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,800
この商品は
消費電力・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
間接照明が手軽に楽しめるシンプルなパネル形状のブラケットライト
出幅42mmの薄型設計で建築意匠にすっきり調和しながら、空間に心地よい光を届けます
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
1200
寸法(mm)
出:42
質量(kg)
2.5
色
木調ナチュラル色
取付
プッシュ式
高さ(mm)
85
材質(本体)
アルミ
電圧(V)
100
消費電力(W)
24.1
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
107
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)25
明るさ
FL20W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
2580
取付面位置
壁面専用
調光の可否
調光:不可、調光器:不可