ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12221599
品番
OB255215BR
参考基準価格(税別)
¥77,800
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル
素材の趣そのものが意匠として映えるあかりです
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
1342
寸法(mm)
出:79
質量(kg)
6
色
ウォールナット色古味
取付
プッシュ式
高さ(mm)
110
材質(本体)
木材
電圧(V)
100
消費電力(W)
15.5
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700〜6500
光源色
電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
60.1
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)17
明るさ
FL40W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
933
調光率(%)
連続100-1・調色
取付面位置
壁・天井・傾斜面
調光の可否
調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)
90迄
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※本シリーズは自然素材を使用した手造り品のため、木目や節目、仕上げなどの外観に個体差があります。ご了承ください