ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12221626 品番 OB255216R
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル
素材の趣そのものが意匠として映えるあかりです

種別器具:LED一体型 幅(mm)742 寸法(mm)出:79 質量(kg)3 ウォールナット色古味 取付プッシュ式 高さ(mm)110 材質(本体)木材 電圧(V)100 消費電力(W)8.5 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)66.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)565 取付面位置壁・天井・傾斜面 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)90迄
注意
※本シリーズは自然素材を使用した手造り品のため、木目や節目、仕上げなどの外観に個体差があります。ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする