ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12221660 品番 OB555092LR
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様セード:可動型(最大可動角150度) 種別器具:直管形LED7.2W(G13) 幅(mm)678 寸法(mm)出:158 質量(kg)1.6 乳白 高さ(mm)75 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 ランプ高演色LED 色温度(K)3000 材質(カバー)アクリル 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)122.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 材質(反射板)アルミ(白色) 定格光束(Lm)883 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする