ブラケットライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12221775 品番 OB255320R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

肌の色を正しく、美しく表現する高演色LED「R15」を搭載したミラーライト
毎日のスキンケアやメイク時を最適なあかりでサポートします

種別器具:LED一体型 幅(mm)560 寸法(mm)出:50 質量(kg)1 オフホワイト 高さ(mm)45 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)9 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)122.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)18 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1100 取付面位置壁・天井・傾斜面 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)90迄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする