ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12221784 品番 OB255321R
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

肌の色を正しく、美しく表現する高演色LED「R15」を搭載したミラーライト
毎日のスキンケアやメイク時を最適なあかりでサポートします

種別器具:LED一体型 幅(mm)560 寸法(mm)出:50 質量(kg)1 オフホワイト 高さ(mm)45 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)9 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)110 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)18 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)9900 取付面位置壁・天井・傾斜面 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする