ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12221800
品番
OB255322R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
肌の色を正しく、美しく表現する高演色LED「R15」を搭載したミラーライト
毎日のスキンケアやメイク時を最適なあかりでサポートします
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
300
寸法(mm)
出:50
質量(kg)
0.6
色
オフホワイト
取付
傾斜天井取付
高さ(mm)
45
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル(乳白)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
124.4
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
560
取付面位置
壁・天井・傾斜面
調光の可否
調光:不可、調光器:不可