ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
消費電力(W)
4.5
注文コード
12221845
品番
OB255327R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,800
この商品は
光源色・消費電力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
肌の色を正しく、美しく表現する高演色LED「R15」を搭載したミラーライト
毎日のスキンケアやメイク時を最適なあかりでサポートします
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
300
寸法(mm)
出:50
質量(kg)
0.6
色
クロームメッキ
取付
傾斜天井取付
高さ(mm)
45
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
材質(カバー)
アクリル(乳白)
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
111.1
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
500
取付面位置
壁・天井・傾斜面
調光の可否
調光:不可、調光器:不可