ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12221879
品番
OB555099R
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種別
器具:直管形LED7.2W(G13)
幅(mm)
678
寸法(mm)
出:119
質量(kg)
1.6
色
金色
高さ(mm)
86
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル(乳白)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
FL20W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
751
取付面位置
壁・天井面
調光の可否
調光:不可、調光器:不可