ブラケットライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12221924 品番 OL251876R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
種別器具:LED一体型 幅(mm)558 寸法(mm)出:61 質量(kg)0.7 オフホワイト 高さ(mm)34 材質(本体)アルミ 電圧(V)100 消費電力(W)3.3 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)127.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)4 明るさリネストラ60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)420 取付面位置壁・天井・傾斜面 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)90迄
注意
※リネストラはオスラム社の登録商標です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする