ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
明暗センサー付フットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12221949
品番
OB255004P1
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
2個用埋込スイッチボックス取付専用型
夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポート
わずかな電力でしっかり照らします
明るくなると自動的に消灯、暗くなると自動的に点灯
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
116
寸法(mm)
出:10
質量(kg)
0.3
色
マットホワイト
高さ(mm)
120
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
100
消費電力(W)
1.1
センサー
明暗:点灯→消
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)11
コンセント
なし
演色指数(Ra)
85