明暗センサー付フットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12221958 品番 OB255031P1
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

2個用埋込スイッチボックス取付専用型
夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポート
わずかな電力でしっかり照らします
明るくなると自動的に消灯、暗くなると自動的に点灯

種別器具:LED一体型 幅(mm)116 寸法(mm)出:10 質量(kg)0.3 高さ(mm)120 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)1.1 センサー明暗:点灯→消 ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 コンセントあり 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする