ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 卓上ライト
ODELIC(オーデリック)の スタンドライト
スタンドランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12222204
品番
OT209700LR
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
種別
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質
セード:布張り
質量(kg)
1
色
白色
高さ(mm)
312
材質(本体)
磁器
消費電力(W)
7.2
スイッチ
点灯→常夜灯→消
コード長さ(m)
1.5
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
225
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
68.1
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
491
電球の種類
高演色LED
調光の可否
調光:不可、調光器:不可