ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 卓上ライト
ODELIC(オーデリック)の スタンドライト
スタンドランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
昼白色
注文コード
12222238
品番
OT209701NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,800
この商品は
光源色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質
セード:布張り
質量(kg)
1.3
色
白色
高さ(mm)
375
材質(本体)
磁器
消費電力(W)
7.2
スイッチ
点灯→常夜灯→消
コード長さ(m)
1.5
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
300
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.5
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
544
電球の種類
高演色LED
調光の可否
調光:不可、調光器:不可