スタンドランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)4.4 光源色電球色 定格光束(Lm)494 注文コード12222299 品番OT265033LR
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は消費電力・光源色・定格光束など11種類から選べます 他の種類を見る

インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド

種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト) 幅(mm)200 質量(kg)1.1 オフホワイト 高さ(mm)212 材質(本体) 消費電力(W)4.4 スイッチ中間:点灯→消 コード長さ(m)2.5 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)494 電球の種類高演色LED 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする