スタンドランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)14.4 光源色電球色 定格光束(Lm)1404 注文コード12222326 品番OT265036LR
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は消費電力・光源色・定格光束など11種類から選べます 他の種類を見る

インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド

種別器具:LED電球一般形7.2W×2(E26) 材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト) 幅(mm)510 質量(kg)3.8 オフホワイト 高さ(mm)518 材質(本体) 消費電力(W)14.4 スイッチ中間:点灯→消 コード長さ(m)2.5 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)97.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)23 明るさ白熱灯器具100W×2灯相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1404 電球の種類高演色LED 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする