種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)
幅(mm)350
質量(kg)2
色オフホワイト
高さ(mm)356
材質(本体)鋼
消費電力(W)7.2
スイッチ中間:点灯→消
コード長さ(m)2.5
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)102
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)735
電球の種類高演色LED
調光の可否調光:不可、調光器:不可