スタンドランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)7.2 光源色昼白色 定格光束(Lm)771 注文コード12222378 品番OT265038NR
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は消費電力・光源色・定格光束など11種類から選べます 他の種類を見る

インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド

種別器具:LED電球一般形7.2W(E26) 材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト) 幅(mm)350 質量(kg)2 オフホワイト 高さ(mm)356 材質(本体) 消費電力(W)7.2 スイッチ中間:点灯→消 コード長さ(m)2.5 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)107 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)771 電球の種類高演色LED 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする