キッチンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12222518 品番 OB555063R
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高級感あるステンレス仕上げが魅力のキッチンライトシリーズ
スタイリッシュなオープンキッチンとの調和に配慮したデザインです

種別器具:直管形LED7.2W(G13) 幅(mm)622 寸法(mm)出:125 質量(kg)2.1 取付壁面取付専用 高さ(mm)50 材質(本体)ステンレス(ヘアライン) 消費電力(W)7.2 スイッチ点灯→消灯 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)136.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)980 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする