キッチンライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)7.2 注文コード12222606 品番OB255177R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る

新鮮な野菜の赤も緑も、まるで自然光の下のようにすべてが色鮮やかで、忠実な色を表現します

仕様バリエーション:ひもスイッチ付(点灯→消) 種別器具:LED一体型 幅(mm)617 寸法(mm)出:105 質量(kg)0.8 高さ(mm)56 材質(本体)樹脂 消費電力(W)7.2 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)樹脂(透明) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)91.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)14 コンセント付(1200Wまで) 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)657 取付面位置壁面・棚下面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする