仕様バリエーション:ひもスイッチ付(点灯→消)
種別器具:LED一体型
幅(mm)478
寸法(mm)出:105
質量(kg)0.6
色白
高さ(mm)56
材質(本体)樹脂
消費電力(W)4.5
定格電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)樹脂(透明)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさFL15W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)451
取付面位置壁面・棚下面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可