キッチンライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)6.7 注文コード12222694 品番OB255283
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様バリエーション:ひもスイッチ付(点灯→消) 種別器具:LED一体型 長さ(mm)423 幅(mm)107 質量(kg)0.5 高さ(mm)50 材質(本体)ポリカーボネート 消費電力(W)6.7 定格電圧(V)100 ランプLED 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)66.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさFL15W相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)443 取付面位置壁面・棚下面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12222667
2024-05-11
用途:
台所の手元照明(吊り棚の下に設置)

明るさも充分で、お値段以上でした。おすすめできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする