キッチンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様対面キッチン:対応型、 バリエーション:ひもスイッチ付(点灯→消) 注文コード12222719 品番OB555094R
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様対面キッチン:対応型、 バリエーション:ひもスイッチ付(点灯→消) 種別器具:直管形LED7.2W(G13) 長さ(mm)896 幅(mm)100 質量(kg)1.3 オフホワイト 高さ(mm)52 材質(本体)樹脂 消費電力(W)7.2 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)樹脂(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)113.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)816 取付面位置棚下面専用 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする