点灯切替型キッチンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12222816 品番OB555102R
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
種別器具:直管形LED7.2W×2(G13) 長さ(mm)1235 幅(mm)105 質量(kg)2.6 高さ(mm)56 材質(本体)樹脂 消費電力(W)14.4 スイッチ点灯→右点灯→左点灯→消 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)樹脂(透明) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)129.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 明るさFL20W×2灯相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1870 取付面位置壁・棚下面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする