バスルームライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12222895 品番 OW269046LR
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26) 質量(kg)0.5 オフホワイト 取付ねじ込式 高さ(mm)172 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 構造防湿型 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 幅(Φmm)200 材質(カバー)樹脂(乳白) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)522 取付面位置壁・天井・傾斜面 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)90迄
注意
※温泉地使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする