ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
バスルームライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12223008
品番
OW269022R
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
76
材質(本体)
アクリル(透明・乳白)
電圧(V)
100
消費電力(W)
9.8
構造
防雨・防湿型
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
291
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.7
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)11
明るさ
FCL30W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
909
取付面位置
壁・天井・傾斜面
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)
90迄
注意
※温泉地使用不可