種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
質量(kg)1.1
色オフホワイト
取付ねじ込式
高さ(mm)87
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)6
構造防雨・防湿型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
幅(Φmm)125
材質(カバー)ガラス(乳白・樹脂コーディング)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)502
取付面位置壁・天井・傾斜面
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄