OG264002LR バスルームライト ODELIC(オーデリック) 12223069

OG264002LR バスルームライト ODELIC(オーデリック) 12223069
OG264002LR バスルームライト ODELIC(オーデリック) 12223069

バスルームライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2700
消費電力(W)6
光源色電球色
内容量1台注文コード12223069品番OG264002LR
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

業務用バスルームライト

種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)質量(kg)1.1取付ねじ込式高さ(mm)87材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)6構造防雨・防湿型ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)125材質(カバー)ガラス(乳白・樹脂コーディング)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)502取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄
注意
※天然温泉で使用時は短期間で変色・腐食の可能性があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする