種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)質量(kg)1.1色黒取付ねじ込式高さ(mm)87材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)6構造防雨・防湿型ランプ高演色LED色温度(K)3500幅(Φmm)125材質(カバー)ガラス(乳白・樹脂コーディング)光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)83.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)502取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄