バスルームライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12223209 品番 OW269015LR
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

業務用バスルームライト

種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a) 質量(kg)3.2 オフホワイト 取付ねじ込式 高さ(mm)150 材質(本体)アルミ 電圧(V)100 消費電力(W)13.2 構造防雨・防湿型 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 幅(Φmm)340 材質(カバー)ガラス(乳白・樹脂コーティング) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)91.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)22 明るさFCL30W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1213 取付面位置壁・天井・傾斜面 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)90迄
注意
※天然温泉で使用時は短期間で変色・腐食の可能性があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする