OW269015NR バスルームライト ODELIC(オーデリック) 12223218

OW269015NR バスルームライト ODELIC(オーデリック) 12223218
OW269015NR バスルームライト ODELIC(オーデリック) 12223218

バスルームライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
消費電力(W)13.2
光源色昼白色
オフホワイト
内容量1台注文コード12223218品番OW269015NR
参考基準価格(税別)¥46,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

業務用バスルームライト

種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)質量(kg)3.2オフホワイト取付ねじ込式高さ(mm)150材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)13.2構造防雨・防湿型ランプ高演色LED色温度(K)5000幅(Φmm)340材質(カバー)ガラス(乳白・樹脂コーティング)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1326取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄
注意
※天然温泉で使用時は短期間で変色・腐食の可能性があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする