種別器具:LED電球フラット形6W×2(GX53-1)
質量(kg)1.3
色オフホワイト
取付ねじ込式
高さ(mm)121
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)12
構造防雨・防湿型
ランプ高演色LED
色温度(K)3500
幅(Φmm)350
材質(カバー)樹脂(乳白)
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)78.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)942
取付面位置壁・天井・傾斜面
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄