フルカラー調光・調色バスルームライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12223385 品番OW269045RG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

時にはカラーで楽しく、時には明るさを落としてしっとりと
気分に合わせた光のカラー演出で、癒しのバスタイムを、より楽しめます

種別器具:LED電球一般形9.5W(E26) 質量(kg)0.4 オフホワイト 取付ねじ込式 高さ(mm)168 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)9.5 構造防湿型 ランプLED 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)140 材質(カバー)樹脂(乳白) 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)49.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)468 調光率(%)連続100-5・フルカラー調色 取付面位置壁・天井・傾斜面 調光の可否調光:可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)90迄
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください(浴室内不可)
※温泉地使用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12223385 OW269045RG 00696809 OW269051RG 高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) ODELIC(オーデリック) 高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) ODELIC(オーデリック) 1台 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする