種別器具:LED電球一般形9.5W(E26)
質量(kg)0.5
色オフホワイト
取付ねじ込式
高さ(mm)172
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)9.5
構造防湿型
ランプLED
色温度(K)2700〜6500
幅(Φmm)200
材質(カバー)樹脂(乳白)
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)43.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)412
調光率(%)連続100-5・フルカラー調色
取付面位置壁・天井・傾斜面
調光の可否調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄