ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
和風ペンダントライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
適用畳数
〜8
注文コード
12223516
品番
OP252170R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥88,000
この商品は
適用畳数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
伝統的な日本のあかり、曲げ木ぼんぼり
そのやさしい意匠は時代に合わせ材や仕様を変えながら、今なお愛され息づいています
種別
器具:LED一体型
材質
セード:樹脂シート(和紙入)
質量(kg)
1.7
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
252
材質(本体)
白木
電圧(V)
100
消費電力(W)
29
スイッチ
全灯→エコ点灯→常夜灯→消
全高(mm)
416〜816
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
630
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.4
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)30
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
2970
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
適用畳数
〜8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12223516
OP252170R
12223534
OP252401R
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)
1台
¥
62,980
税込
¥
69,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)