和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12223525 品番 OP252368R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

伝統的な日本のあかり、曲げ木ぼんぼり
そのやさしい意匠は時代に合わせ材や仕様を変えながら、今なお愛され息づいています

種別器具:LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入) 質量(kg)1.8 取付引掛シーリング 高さ(mm)255 材質(本体)白木 電圧(V)100 消費電力(W)44 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消 全高(mm)419〜819 ランプ高演色LED 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)700 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)45 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)4450 調光率(%)連続100-1・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 適用畳数〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする