和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜6 光源色昼白色 質量(kg)1.9 注文コード12223620 品番OP052067NR
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は適用畳数・光源色・質量など8種類から選べます 他の種類を見る

繊細な編み目と光、張り感のある気品を帯びたフォルム
軽やかで温かな竹工芸の伝統のあかりは、古びることなく普遍の魅力を灯し続けます

種別器具:LED電球ボール球形12W×4(E26) 質量(kg)1.9 取付引掛シーリング 高さ(mm)410 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)48 スイッチ全灯→2灯→常夜灯→消 全高(mm)1215〜2015 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)5000 幅(Φmm)650 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)67.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)80 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3240 調光の可否調光:不可、調光器:不可 適用畳数〜6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする