種別器具:LED電球ボール球形12W×4(E26)幅(mm)□643質量(kg)8.9取付引掛シーリング高さ(mm)315材質(本体)秋田杉、いちい電圧(V)100消費電力(W)48スイッチ付き(全灯→2灯→消)全高(mm)590~760ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)50.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)80演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2420調光の可否調光:不可、調光器:不可適用畳数~4.5