和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12223717 品番 OP252160R
参考基準価格(税別)¥228,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

木枠に組み込まれた「隠れ内格子」
ともると淡い影となって浮かび、趣深い風情を映し出します

種別器具:LED一体型 幅(mm)□810 質量(kg)9.9 取付引掛シーリング 高さ(mm)189 材質(本体)白木 電圧(V)100 消費電力(W)50 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:あり 全高(mm)509〜699 ランプ高演色LED 色温度(K)2700〜6500 材質(カバー)ポリエステル強化和紙 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)51 間隔(mm)吊り紐:440 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)5040 調光率(%)連続100-1・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 適用畳数〜14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする