和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12223726 品番 OP252389R
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

木枠に組み込まれた「隠れ内格子」
ともると淡い影となって浮かび、趣深い風情を映し出します

種別器具:LED一体型 幅(mm)□550 質量(kg)3.4 取付引掛シーリング 高さ(mm)154 材質(本体)白木 電圧(V)100 消費電力(W)44 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:あり 全高(mm)548〜718 ランプ高演色LED 色温度(K)2700〜6500 材質(カバー)ポリエステル強化和紙 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)87.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)45 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3869 調光率(%)連続100-1・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 適用畳数〜8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする