和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12223778 品番 OP252159R
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

白木の素材感を活かして爽やかな印象の格子組に仕上げました
明るいしつらえの和室に似合うあかりです

種別器具:LED一体型 幅(mm)□776 質量(kg)10.7 取付引掛シーリング 高さ(mm)188 材質(本体)白木 電圧(V)100 消費電力(W)50 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:あり 全高(mm)508〜698 ランプ高演色LED 色温度(K)2700〜6500 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)115 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)51 間隔(mm)吊り紐:440 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)5750 調光率(%)連続100-1・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 適用畳数〜14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする