ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
和風ペンダントライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
適用畳数
〜8
注文コード
12223796
品番
OP252069R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥68,000
この商品は
適用畳数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
細組手を幾重にも重ねた白木木枠
匠の手による洗練された伝統的工芸技術が今なお息づくあかりです
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
□600
質量(kg)
3.1
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
180
材質(本体)
白木
電圧(V)
100
消費電力(W)
29
スイッチ
全灯→エコ点灯→常夜灯→消
全高(mm)
572〜742
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル(乳白)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
113.7
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)30
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
3300
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
適用畳数
〜8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12223796
OP252069R
12223814
OP252115R
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)
1台
¥
47,980
税込
¥
52,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)