和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12223839 品番OP252028R
参考基準価格(税別)¥298,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

美しい木目の拭き漆と南部鉄器による加飾が特徴の、岩手が誇る伝統工芸「岩谷堂箪笥」
時を越えて受け継がれる技の冴えを現代のあかりに吹き込みます

種別器具:LED一体型 材質装飾:鉄鋳物(黒色) 幅(mm)□644 質量(kg)8.6 取付引掛シーリング 高さ(mm)161 材質(本体)けやき(拭き漆塗り) 電圧(V)100 消費電力(W)44 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:あり 全高(mm)481〜671 ランプ高演色LED 色温度(K)2700〜6500 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)103.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)45 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)4550 調光率(%)連続100-1・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 適用畳数〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする