和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12223848 品番 OC114104LR
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

直付・吊下げ両用型

種別器具:LED電球ボール球形12W×4(E26) 材質グローブ:ポリエステル強化和紙 幅(mm)□430 質量(kg)3.9 取付引掛シーリング 高さ(mm)235 材質(本体)白木 電圧(V)100 消費電力(W)48 スイッチ付き(全灯→2灯→消) 全高(mm)510〜680 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)65 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)80 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3120 調光の可否調光:不可、調光器:不可 適用畳数〜8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする