和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12223979 品番 OP252741BR
参考基準価格(税別)¥93,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

大正浪漫を彩った和洋折衷スタイル
その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません

種別器具:LED電球一般形8.4W(E26) 材質セード:ガラス(乳白)鋳物飾付 質量(kg)2 黒色メタリック 取付引掛シーリング 高さ(mm)260 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)8.4 全高(mm)444〜1760 ランプ高演色LED 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)315 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)585 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする