ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
和風ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12223988
品番
OC125011LR
参考基準価格(税別)
¥325,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
大正浪漫を彩った和洋折衷スタイル
その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません
種別
器具:LED電球一般形7.2W×3(E26)
材質
セード:ガラス(乳白)鋳物飾付
質量(kg)
4.3
色
黒色メタリック
高さ(mm)
648
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
21.6
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
750
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.4
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)35
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
1910
調光の可否
調光:不可、調光器:不可